ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金エルボ(45°)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822462
品番
M148KMN
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
25
材質
青銅
形状
45°エルボ
寸法
25
寸法L(mm)
30
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材