エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65822514 品番 M148M
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。
メッキ付きなので美観を損ないません。

材質青銅(クロムメッキ) 寸法25×13 寸法L(mm)32 寸法H(mm)32 形状エルボ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする