ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822532
品番
M148MGN
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
10
材質
青銅
形状
ストリートエルボ
寸法
10
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
30
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材