砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65822557 品番 M148MGN
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。

呼び径(A)40 材質青銅 形状ストリートエルボ 寸法40 寸法L(mm)48 寸法H(mm)68
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする