砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65822566 品番 M148MGN
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。

呼び径(A)50 材質青銅 形状ストリートエルボ 寸法50 寸法L(mm)59 寸法H(mm)78
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする