ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822575
品番
M148MN
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
10
材質
青銅
形状
エルボ
寸法
10
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
23
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材