ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822602
品番
M148MN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
呼び径(A)
25×20
材質
青銅
形状
エルボ
寸法
25×20
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
35
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材