C146 10B004 100 13 Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入 AMPHENOL 65822760

Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード65822760品番C146 10B004 100 13
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980


Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627アズワン品番65-7585-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする