フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Solid-state relay module 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:253V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:100mA●シリーズ:PLC●コード番号:204-7767
注文コード
65822796
品番
2966809
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:253V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:100mA●シリーズ:PLC●コード番号:204-7767
アズワン品番
65-8066-66