ミヤコ
ソロバン玉リング入片ネジエルボ
M148RKG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
6.2
3.2
4.2
5.2
6.2
6.55
8.2
9.7
10.2
12.2
12.9
15.2
16.1
19.25
22.5
寸法
6×1/2
6×1/2
6×1/2
6×1/8
6×1/4
6×3/8
3×1/8
4×1/8
5×1/8
6.35×1/8
6.35×1/4
6.35×3/8
6.35×1/2
8×1/8
8×1/4
8×3/8
8×1/2
9.52×1/4
9.52×3/8
9.52×1/2
10×1/8
10×1/4
10×3/8
10×1/2
12×1/4
12×3/8
12×1/2
12.7×3/8
12.7×1/2
15×1/2
15.88×1/2
15.88×3/4
19.05×3/4
22.22×3/4
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822943
品番
M148RKG
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
ねじの種類
R
寸法
6×1/2
適合管外径(Φmm)
6.2
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
34
寸法d(Φmm)
6.2
寸法d1(mm)
R1/2
寸法d2(Φmm)
G1/4
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材