曜日別特売
SEN-09569 SparkFun Humidity Sensor Breakout - HIH-4030 SPARKFUN 65822979

SparkFun Humidity Sensor Breakout - HIH-4030

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65822979品番SEN-09569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,360
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:温度、湿度●項目5:HIH-4030アズワン品番67-0455-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする