M148RKG ソロバン玉リング入片ネジエルボ ミヤコ 65823038

ソロバン玉リング入片ネジエルボM148RKG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)9.7
寸法9.52×1/4
9.52×1/4
9.52×3/8
9.52×1/2
3×1/8
4×1/8
5×1/8
6×1/8
6×1/4
6×3/8
6×1/2
6.35×1/8
6.35×1/4
6.35×3/8
6.35×1/2
8×1/8
8×1/4
8×3/8
8×1/2
10×1/8
10×1/4
10×3/8
10×1/2
12×1/4
12×3/8
12×1/2
12.7×3/8
12.7×1/2
15×1/2
15.88×1/2
15.88×3/4
19.05×3/4
22.22×3/4
内容量1個注文コード65823038品番M148RKG
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

ねじの種類
R
寸法
9.52×1/4
適合管外径(Φmm)
9.7
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
35
寸法d(Φmm)
9.7
寸法d1(mm)
R1/4
寸法d2(Φmm)
G3/8
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする