ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
外ネジチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65823266
品番
M149G
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
チーズ
寸法
20
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
35
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材