外ネジチーズ 上ナット付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823284 品番M149GB
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。

材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65823284
2018-07-12
用途:
洗面化粧台からの水栓分岐
製造業

上ナット付のチーズは在庫を置いている所が殆どありません。
今回は分岐時の方向が限定されていたため、本品が役に立ちました。
しかし、配管工事をすると部品類の費用が馬鹿になりません。全体的にもう少し安く買えると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする