外ネジチーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823302 品番M149GK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。

呼び径G1/2×G1/2×G1/2 材質黄銅 形状チーズ 寸法13 呼び径(B)1/2 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)13 パッキンナシ 接続ねじ種類G
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65823302
2023-05-04
用途:
庭の蛇口を二股にして、ワンタッチでホースの取付が出来る様にする
サービス業

接合部からの水漏れもなく、品質が高いことがわかった。

対象商品:
65823302
2022-02-07
用途:
店舗改修工事
まるちゃん 様 (飲食業)

使用に全く支障なし。買って安心モノタロウ!
資材買うならモノタロウ!

対象商品:
65823302
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

2F床下(1Fは車庫兼機械製作作業場)架橋ポリ管配管を吊るすのにさや管配管分岐のVUチーズ内にてアレフフィット(ユニオン)接続に使用。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする