Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
STUD ELBOW S/S 8MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65823304
品番
3889 08 13
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,654
販売価格(税別)
¥
23,322
バスケットに入れる
Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
仕様
●空圧継手の種類:オススタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0272
アズワン品番
65-7897-19