3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚×10冊)
注文コード
65823319
品番
SSP-3301TYN
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
用途
メモや伝言用に最適
仕様
強粘着タイプ
材質
紙
形状
正方形
色
ビビットイエロー
シリーズ
Post-it
寸法(縦×横)(mm)
74×69
商品構成
単色
形態
エコノパック
アズワン品番
64-9603-86
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。