6301SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823328 6301SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823328 6301SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823328 6301SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823328 6301SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823328

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×10冊) 寸法(縦×横)(mm)75×75 注文コード65823328 品番6301SS-YN
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ケイセン入りで書込みやすく、読みやすい。
水分散性粘着剤を使用。
粘着力が約2倍※(メーカー通常粘着製品比)で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる

商品構成単色 寸法(縦×横)(mm)75×75 ビビットイエロー 仕様強粘着タイプ 形状正方形 材質 シリーズPost-it 形態エコノパック アズワン品番64-9603-84
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
用件メモ 備忘録
教育・研究機関

罫線が入っているので、他の人はてに長い文章の用件がきれいにかけて良い。

対象商品:
38042295
2023-03-02
用途:
経理事務

ちゃんと強力です。2週間ほど貼りっぱなしにし剥がすと、貼っておいた所(紙)が 
べた付くほど強力です。剥がれるのが嫌なのでいつもコレを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする