655SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823337 655SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823337 655SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823337 655SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823337

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90枚) 注文コード 65823337 品番 655SS-YN
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。

用途
ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
形状正方形 寸法(縦×横)(mm)75×127 仕様強粘着タイプ 種別ノート 材質 ビビットイエロー シリーズPost-it 商品構成単色 形態単品 アズワン品番64-9603-79
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
会議
株式会社Part X 様 (サービス業)

かみに書いてから発表するメリットがすごく大きいです。最高です。

対象商品:
37178504
2018-05-27
用途:
短期作業リストの掲示
その他業種

机上ではなく作業スペースの壁や掲示スペースにメモを貼るのに重宝しています。
大きめなので太いペンで記入でき存在感良好。
粘着力もあるので貼り付けたところの前を歩いても半月以上剥がれ落ちることがありません。
リストの緊急度も色分けできて便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする