3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の スタンダード付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm ネオンカラー 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(90枚)
注文コード
65823346
品番
657SS-YN
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
形状
正方形
寸法(縦×横)(mm)
75×100
仕様
強粘着タイプ
種別
ノート
材質
紙
色
ビビットイエロー
シリーズ
Post-it
商品構成
単色
形態
単品
アズワン品番
64-9603-80
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。