ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
片ナットチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823354
品番
M149GMSK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
呼び径
G1/2×G1/2×G1/2
寸法
13
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
43.5
寸法H(mm)
26
呼び径(B)
1/2
表面処理
クロームメッキ
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
寸法D1
G1/2
寸法D2
G1/2
寸法D3
G1/2
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材