片ナットチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65823363 品番 M149GMSK
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配管状況により対応可能な便利な継手です。

呼び径G3/4×G1/2×G3/4 寸法13×20 材質黄銅 形状チーズ 寸法L(mm)63.5 寸法H(mm)32 呼び径(B)3/4×1/2 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)13×20 パッキンアリ 接続ねじ種類G 寸法D1G3/4 寸法D2G1/2 寸法D3G3/4
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする