片ナットチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径G3/4×G3/4×G3/4 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 注文コード65823372 品番M149GMSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

配管状況により対応可能な便利な継手です。

呼び径G3/4×G3/4×G3/4 寸法20 材質黄銅 形状チーズ 寸法L(mm)63.5 寸法H(mm)32 呼び径(B)3/4 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)20 パッキンアリ 接続ねじ種類G 寸法D1G3/4 寸法D2G3/4 寸法D3G3/4
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする