656SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823389 656SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823389 656SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823389 656SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823389

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90枚) 注文コード 65823389 品番 656SS-YN
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
強粘着タイプのポスト・イットです。
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。

用途ノートパソコン周りの情報整理に/マジックで書いてダンボールの仕分けに/キャビネットなどの中身表示に 仕様強粘着タイプ 材質 形状正方形 ビビットイエロー シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)75×50 商品構成単色 形態単品 アズワン品番65-1959-56
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする