SSP-33TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823407 SSP-33TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823407 SSP-33TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823407 SSP-33TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 65823407

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90枚) 注文コード65823407 品番SSP-33TYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。

用途メモや伝言用に最適 仕様強粘着タイプ 材質 形状正方形 ビビットイエロー 寸法(縦×横)(mm)74×69 商品構成単色 形態単品 アズワン品番64-9603-85
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65823407 SSP-33TYN 65823319 SSP-3301TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1箱(90枚×10冊) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする