ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823424
品番
M149M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質
青銅(クロムメッキ)
寸法
25×20
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
36
形状
チーズ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材