ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823442
品番
M149MN
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配管を分岐する時に使用する継手です。
材質
青銅
寸法
20×13
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
29
形状
チーズ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材