ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823476
品番
M149MN
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配管を分岐する時に使用する継手です。
材質
青銅
寸法
30×20
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
37
形状
チーズ
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材