ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823652
品番
M149XMN
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
呼び径
13
材質
青銅
形状
クロス
寸法
13
寸法H(mm)
52
寸法d1
Rc1/2
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材