L型排水アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65824115 品番M14PVL
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。
40Aを50Aに変換するアダプタです。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
床面より40mmで横配管できます。
キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。

材質ABS、PP 寸法40×50
注意
※本体と塩ビ管との接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
※取付け後、必ず漏れ検査をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする