ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
銅管水栓ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
1/2×15.88
注文コード
65824465
品番
M150C※
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
青銅
寸法
1/2×15.88
寸法L(mm)
30
仕様
日水協検査合格証紙付
形状
ソケット
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材