ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
真鍮内・外ネジソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825007
品番
M150NB
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
接続ねじ
Rc×R
寸法
10×3(3/8×1/8)
寸法L(mm)
31
形状
ソケット
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材