真鍮内・外ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65825113 品番 M150NB
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

配管状況により対応可能な便利な継手です。

材質黄銅 接続ねじRc×R 寸法3(1/8) 寸法L(mm)23 形状ソケット
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする