ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825506
品番
M154BM
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
呼び径
25×13
材質
黄銅(クロムメッキ)
形状
ブッシング
寸法
25×13
寸法L(mm)
28
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材