ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金六角回転ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825795
品番
M154BMNK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
形状
六角回転ブッシング
寸法
13
材質
青銅
寸法L1(mm)
17
寸法L2(mm)
27
寸法d(Φmm)
12.3
寸法d2(R)
1/2
寸法d1
Rc1/2
注意
※ガス・灯油の油類には使用できません。
※回転・摺動を目的とした配管には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材