ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金六角回転ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825804
品番
M154BMNK
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左右のねじが回転自在の継手です。
ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
形状
六角回転ブッシング
寸法
20
材質
青銅
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
31
寸法d(Φmm)
17.3
寸法d2(R)
3/4
寸法d1
Rc3/4
注意
※ガス・灯油の油類には使用できません。
※回転・摺動を目的とした配管には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材