ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
六角キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65826556
品番
M154KM6
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メッキ付きなので美観を損ないません。
呼び径
25
仕様
パッキン付
材質
黄銅(クロムメッキ)
形状
キャップ
寸法
25
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
36
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材