ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
シーリングプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828796
品番
M167S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
25
寸法D(Φmm)
88
寸法d(Φmm)
38
材質
SUS430
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。