ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ステンレスプレート(のり付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828875
品番
M167SP
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
割入、のり付のステンレスプレートです。
寸法
13
材質
SUS304
寸法D(Φmm)
61
寸法d(Φmm)
22
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。