ミヤコ
ミヤコの 吊・支持金具
ミヤコの 配管サドルバンド
サドルバンド(鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829137
品番
M168
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
アウトレット
¥26
¥
21
バスケットに入れる
サドルバンドです。
材質
鉄、亜鉛メッキ
寸法
13
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
4.2
寸法P(mm)
35
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。