ミヤコ
ミヤコの 吊・支持金具
ミヤコの 配管サドルバンド
片サドルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829268
品番
M168K
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
片サドルバンドです。
材質
鉄、亜鉛メッキ
寸法
25
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
10
寸法P(mm)
29
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。