レベルバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65829295 品番 M168LB
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。
一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。
ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。

材質合金メッキ鋼板 寸法VU50-135 寸法D(Φmm)60 寸法P(mm)127 スライド寸法(mm)60〜135
注意
※VU管専用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65829313
2020-08-06
用途:
塩ビ管固定用にしようと思っていた。
建設業・工事業

商品説明でVU75〜150とあり、高さ調整と同じ数値が書いてあるのがちょっと気になってはいたが、実際届くと75o用の物が届いた。
パイプの太さ調整でもできるのかと思っていた自分が悪かった。先に質問すればよかったのだ。
たまにあるのだが、商品説明用の画像の中と説明文の内容があっていない物がある。
この商品には画像自体ないのだが…。
使うパイプの太さはVU 150でした。
以上。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする