ミヤコ
ミヤコの 吊・支持金具
ミヤコの 配管サドルバンド
サドルバンド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829356
品番
M168S
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス製サドルバンドです。
材質
SUS304
寸法
125
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
7
寸法P(mm)
175
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。