サドルバンド(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65829365 品番 M168S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58

ステンレス製サドルバンドです。

材質SUS304 寸法13 寸法H(mm)18 寸法A(mm)4.2 寸法P(mm)35
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする