片サドルバンド(ステンレス)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65829487 品番 M168SK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ステンレス製の片サドルバンドです。

材質SUS304 寸法25 寸法H(mm)33 寸法A(mm)10 寸法P(mm)29
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65829478
2024-03-23
用途:
電線コードの保護用塩ビ管を固定するのに使用

片サドルでスッキリコンパクトに期待通りの作業が、お値打ち価格でできました。

対象商品:
65829462
2020-10-09
用途:
純正ブラサドルの交換

もともと、クーラー設置時に電気屋さんがナショナル純正品ブラのサドルバンドをつけてくれていました。しかし、数年も経たないうちに劣化しフック部分が取れて無くなり、風の強い日はドレン管がブラブラしていました。やはり日が当たるところにはブラ製はダメで長持ちしません。今回は本ステンレス製品に交換したので台風でも安心です。

対象商品:
65829462
2021-02-26
用途:
水道ホースの固定
その他業種

ステンレス製で錆は心配ないが、板厚が鉄製に比べ薄いため強度がやや不足

対象商品:
65829462
2019-03-18
用途:
配管工事
卸売・小売業

配管工事のバンド止めに使用します。錆びなくて良いし、しっかりしています。

対象商品:
65829478
2018-11-28
用途:
排水ホースの固定

雨がかかるところに使用する為ステンレスはさびなくて安心です。

対象商品:
65829462
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

結構値打ちで、特にステンレスなのでさびには強いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする