System 48 Key Cabinet Elec Cam

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65831370 品番KC048ZECLIP54
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980


キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシールと併用するためのクローズドループが付属します 耐久性の高いライトグレー塗装仕上げで、ほとんどの環境に適合 セキュリティロックと2つのキーが付属

仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:48●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:355 mm●幅:300mm●コード番号:187-8989 アズワン品番65-7851-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする