ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
C型金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831736
品番
M19EC
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内ねじのC型金具です。
排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法
75
寸法d
3
寸法D(Φmm)
180
寸法D1(Φmm)
164
寸法H(mm)
63
材質
黄銅(クロムメッキ)
注意
※目皿巣はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。