ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス化粧頭付AYボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
6×65
色
Pアイボリー
注文コード
65832165
品番
M2233S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
寸法・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
Pアイボリー
寸法
6×65
使用ドリル
11
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。