ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス化粧頭付AYボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65832174
品番
M2233S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
Pピンク
寸法
6×65
使用ドリル
11
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。