竹の子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅 寸法10.5×1/2 注文コード65832296 品番M240B
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は材質・寸法など44種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。

寸法10.5×1/2 材質黄銅 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)29 寸法W(mm)22 寸法d2(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65832332
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス
富士テクノス株式会社 様 (建設業・工事業)

通常使う一般的な、部品なのに。納期が遅すぎると思う。タケノコとセットでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする